Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Overfræser OF 1250-E

Overfræser OF 1250-E
OVERFRÆSER OF 1250-E

Varenr. 57062100

EAN 4065746472432

Prisvisning for kunder efter login
Overfræser OF 1250-E

Varenr. 57062100
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
Ergonomisk og kraftfuld med 1.250 watt motor og 60 mm slagfræser
  • Forskellige grebspositioner til nøjagtig håndtering

  • Fremragende slibedybdekontrol takket være hurtig makrodybdejustering, enkel finjustering og fastlåsning af den indstillede skæredybde

  • Spindellås til hurtigt og nemt værktøjsskift

  • Den ergonomiske form sikrer, at værktøjet er behageligt i brug

  • Lav vægt for nem håndtering

  • Overbelastningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af motoren på grund af overbelastning

  • Ideel til høj nøjagtighed og hurtig routing
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Frekvens

50 Hz

Indgangseffekt

1250 W

Min./maks. tomgangshastighed

10,000-24,000 o/min

Slag for nedsænkningsføring

60 mm

Maskinens vægt

3,6 kg

Kabellængde

4 m

Adapterdiameter

8 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Notfræser til træ Med skærebit

TRÆFRÆSER 4X45MM

Til rilleskæring, forslibning og falsning i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Notfræser til træ Med skærebit

FRÆSER TIL TRÆ, Ø6X14X8

Til rilleskæring, forslibning og falsning i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Overfræserbor med rund spids

CTR-GRV-TC-S8-D25,4-L44MM

Til indvendig profilering og kantprofilering samt til kopiering i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø18,7X10X8

Til afrunding og profilering med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø22,7X12X8

Til afrunding og profilering med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Overfræserbor med rund spids Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø38,1X16X8

Til kantprofilering i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Fræser til falsning af træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø31,7X12,7X8

Til materialebearbejdning af fals i blødt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Fasfræser til træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø24X10X8

Til kantbearbejdning af affasninger i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Afretningsfræser til træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø24X11X8

Til kantbearbejdning ved planfræsning og affasning i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Planfræser til træ Med kuglelejeføring

FRÆSER TIL TRÆ, Ø12,7X25X8

Til sammenføjning og planfræsning med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
x 1 stk.
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L AUTOMATIC

UNI. TØR/VÅD STØVS M. START AUT ISS30 L

Universel støvsuger med L-certificering og automatisk rengøring af filter
x 1 stk.
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 40-M AUTOMATIC

UNI. TØR/VÅD STØVS M. START AUT ISS40 M

Universel støvsuger egnet til byggepladser, med M-certificering og automatisk rengøring af filter