Bajonetsav SBS 1100-E
Bajonetsav, SBS 1100-E
BAJONETSAV, SBS 1100 -E
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Følsom savning, der passer til materialet
Omdrejningskontakt
Beskyttelse af bruger og maskine
Hvis savklingen sætter sig fast, forhindrer sikkerhedskoblingen maskinen i at blive beskadiget, og at brugeren kommer til skade.
Savklinger kan hurtigt skiftes uden brug af værktøj
Hurtigt skift af savklingeholder
Lang levetid
Løftestang med specialtætninger beskytter gearkassen mod støv og forlænger savens levetid.
Præcise snit
Præcis montering af løftestangen sikrer, at savklingen kun har en lille mængde slør
Min./maks. nominel spænding | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1100 W |
Effektudgang | 550 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-3000 o/min |
Slaglængde | 19 mm |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maskinens vægt | 3,2 kg |
Kabellængde | 4 m |
BAJONETSAVKL. S922VF/METAL 5 STK
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.