Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelsliber EWS 14-125-E Universal

Vinkelsliber EWS 14-125 E Universal
125MM. VINKELSLIBER, 1400WATT, UNIVERSAL

Varenr. 57070050

EAN 4053479299044

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelsliber EWS 14-125-E Universal

Varenr. 57070050
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
Vinkelsliber med hastighedskontrol, vibrationsdæmpende håndtag og høj effekttæthed. Ideel til kontinuerligt krævende skrubbe- og skærearbejde.

Hastighedskontrol


  • Den trinløse hastighedskontrol gør vinkelsliberen til den ideelle løsning til alle anvendelser

  • Omdrejningshastigheden kan tilpasses optimalt til det materiale, der skal bearbejdes


Konstant elektronik


For hurtig udførelse af arbejdet, da rotationshastigheden forbliver konstant, selv under belastning.



Genstartsbeskyttelse


Efter en afbrydelse af strømforsyningen, genstarter vinkelsliberen ikke utilsigtet, hvilket reducerer risikoen for tilskadekomst.



Overbelastningsbeskyttelse og blød opstart


Forøger driftssikkerheden og levetiden på maskinen.



Tilbageslagsbeskyttelse


  • Mekanisk isolering sikrer, at der ikke sker tilbageslag, hvis skiven blokerer.

  • Et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

220 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1400 W

Maks. tomgangshastighed

11000 o/min

Min. tomgangshastighed

2800 o/min

Maks. Skæreskivediameter

125 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Maskinens vægt

2,5 kg

Kabellængde

4 m

Funktioner

Hastighedselektronik, Konstant elektronik, Genstartsbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse, Vibrationsdæmpende system

Min./maks. tomgangshastighed

2800-11000 o/min

Vinkelsliber EWS 14-125-E Universal indeholdt:
Spændemøtrik til vinkelsliber
1 x
Spændemøtrik til vinkelsliber

CLMPNUT-F.ANGLGRIND

Mængde: 1 x
1 x
Tapnøgle

2 GREB NØGLE TILV.SLIBER

Mængde: 1 x
Sikkerhedsskærm til vinkelsliber
1 x
Sikkerhedsskærm til vinkelsliber

PROTCOV-F.ANGLGRIND

Beskrivelse: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Mængde: 1 x
1 x
Vibrationsdæmpende håndtag

ANTI. VIBRA HÅNDTAG F. V.SLIBER

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lamelskive til stål/rustfrit stål

LAMELRONDEL 125MM K40 LONGLIFE

Med patenteret riflet form og placering. Ekstremt lang levetid kombineret med meget høj materialefjernelsesgrad. Specielt velegnet til slibning af kanter.
x 10 stk.
Fleecesegmenteret skrubskive til direkte brug på vinkelslibere

LAMELRONDEL Ø125 FLEECE GROV

Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller
x 10 stk.
Skæreskivehastighed til rustfrit stål

SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 FORS 125 X 0,8 MM

Meget god skæreevne med lang levetid
x 25 stk.
Sandwich, skrubskive, Speed Til stål og rustfrit stål

SKRUBSK. SPEED A2 125MMX6MM

Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig stor hurtig slibeeffekt på materialer
x 25 stk.
Skæreskive, Longlife & Speed Til stål og rustfrit stål

SKÆRESKIVE LL OG SP Ø125X1MM

Med ekstremt lang levetid og fremragende skæreevne
x 25 stk.
Longlife skrubskive Til rustfrit stål

SKRUBSK. LL-GRØN-A2 125X7,0MM

Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig lang levetid og stor slibeeffekt
x 25 stk.