Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelsliber EWS 7-125 BASIC 750 W

Vinkelsliber EWS 7-125 BASIC
VINKELSLIBER EWS-7-125, BASIC

Varenr. 57070150

EAN 4062856948444

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelsliber EWS 7-125 BASIC 750 W

Varenr. 57070150
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
Praktisk 750 W vinkelsliber med lille håndtagsomkreds. Ideel til let slibe- og skærearbejde
  • Genstartbeskyttelse reducerer risikoen for personskade betydeligt, da vinkelsliberen ikke genstarter automatisk efter en strømafbrydelse

  • Den lette og praktiske vinkelsliber har fremragende vægt-/ydelsesforhold takket være dens lille grebsstørrelse, der sikrer ubesværet arbejde

  • Beskyttelsesdæksel til hurtig justering muliggør hurtig justering af beskyttelsesdækslet uden brug af værktøj
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

750 W

Maks. tomgangshastighed

11500 o/min

Maks. Skæreskivediameter

125 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Maskinens vægt

1,8 kg

Kabellængde

4 m

Funktioner

Genstartsbeskyttelse

Vinkelsliber EWS 7-125 BASIC 750 W indeholdt:
Handle
1 x
Handle

CATCH

Mængde: 1 x
Spændemøtrik til vinkelsliber
1 x
Spændemøtrik til vinkelsliber

CLMPNUT-F.ANGLGRIND

Mængde: 1 x
Sikkerhedsskærm til vinkelsliber
1 x
Sikkerhedsskærm til vinkelsliber

PROTCOV-F.ANGLGRIND-D115

Beskrivelse: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Mængde: 1 x
1 x
Tapnøgle

2 GREB NØGLE TILV.SLIBER

Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skæreskivehastighed til rustfrit stål

SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 FORS 125 X 0,8 MM

Meget god skæreevne med lang levetid
x 25 stk.