Polermaskine til brug i biler EPM 14-200-E
Polermaskine EPM 14-200-E
POLERMASKINE EPM 14-200, 1450W
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kraftig 1450 W motor for maksimal ydeevne i alle anvendelser
- Termisk overbelastningsbeskyttelse forhindrer maskinen i at blive overophedet
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer, at maskinen overbelastes af brugeren
- Genstartsbeskyttelse forhindrer utilsigtet opstart efter en strømafbrydelse
- Konstant elektronik sikrer ensartede hastigheder ved arbejde med lave omdrejningshastigheder
- Spindellås muliggør værktøjsfrit pladeskift
- Softstart
- Låsbar gasreguleringskontakt
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1450 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 490-2100 o/min |
Maks. diameter for polerelement | 200 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maskinens vægt | 2.3 kg |
Kabellængde | 6 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!