Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kerneboremaskine DS 300

Kerneboremaskine, DS 300
KERNEBOREMASKINE DS 300
MASTER

Varenr. 57091140

Prisvisning for kunder efter login

Kerneboremaskine DS 300

Varenr. 57091140
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
Diamantkerneboremaskine til stativstyret vådboring i beton, armeret beton og murværk.

Robust motorhus med brugervenligt, beskyttende bærehåndtag i rustfrit stål


Maskinen er godt beskyttet og nem at transportere



Stærk motor med 3-trins gearkasse og LED-belastningsdisplay


Hurtig boring og perfekt tilpasning af hastighed og tilspændingskraft til huldiameter.



Elektronisk overbelastningsbeskyttelse af motoren (EMPS)


Hvis boret bliver overbelastet, reduceres motorens omdrejningstal elektronisk seks gange for at advare operatøren. Efter sjette overbelastning stopper boret automatisk for at beskytte motoren. I modsætning til termisk beskyttelsesfunktion kan boret dog tændes igen med det samme.



Maskinens spindel har en kombineret værktøjsholder med 1/2" indvendigt gevind og 1 1/4" udvendigt gevind (sammen med adapteren med art.nr. 5462 000 002)


Standardgevind til mindre og større bordiametre



Slangestykke med vandgennemstrømningsindikator medfølger


Konstant visuel visning af vandforsyning til vådboring



Integreret PRCD-S sikkerhedsendestop


  • Sikkerhedsfunktion til vådboring

  • Intet behov for ekstra krybestrømboks

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Nominel spænding

230 V/AC

Indgangseffekt

2400 W

Tomgang 1. gear maks.

450 o/min

Tomgang 2. gear maks.

900 o/min

Tomgang 3. gear maks.

1600 o/min

Min./maks. borediameter i 1. gear, våd

120-300 mm

Min./maks. borediameter i 2. gear, våd

60-150 mm

Min./maks. borediameter i 3. gear, våd

25-80 mm

Længde

600 mm

Bredde

270 mm

Højde

220 mm

Maskinens vægt

12 kg

Kabellængde

3,3 m

Kerneboremaskine DS 300 indeholdt:

Skruenøgle
1 x
Skruenøgle

SP-WRENCH

Beskrivelse:
22 mm
Mængde: 1 x
Adapter til borespids
1 x
Adapter til borespids

ADAPT-F.CREBIT-CDT-(1 1/4IN-M)-(1/2IN-C)

Beskrivelse: Connection adapter for third-party and WDS machines
Mængde: 1 x
1 x
Slangestykke

SLANGE TIL KERNEBOREMAS. 30CM

Mængde: 1 x
Skruenøgle
1 x
Skruenøgle

SP-KEY

Beskrivelse:
38 mm
Mængde: 1 x
Skruenøgle
1 x
Skruenøgle

SP-KEY

Beskrivelse:
41 mm
Mængde: 1 x
Hurtigskiftadapter til kerneboremaskine DS
1 x
Hurtigskiftadapter til kerneboremaskine DS

SP-SLIDE-DS300

Mængde: 1 x
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger