Krydslinjelaser CG 19S
Krydslinjelaser CG 19S
LASER CG 19, 30M, 2XGRØN OG PRIK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øvre og nedre loddepunkt muliggør hurtig, præcist layout, hvilket typisk bruges ved boligbyggeri, dekoration og inden for snedkerfaget.
Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
- Indeholder selvnivellerende område +/- 4⁰ og hurtig nivelleringstid ≤ 2 sek.
- Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: håndholdt eller indstillet på en skrånende overflade.
Laserstråler (1 vandret og 1 lodret) og loddepunkter (1 øvre og 1 nedre)
- Frembringer rette vinkler, niveller vandret og lodret, udfør nivelleringsarbejde nøjagtigt.
- Loddepunktsreferencer er fremragende til stålskeletter, VSS og installationer af elektriske systemer.
Li-ion-batteri og type C-stik på enhed og batteripakke
- Kompatibel med hurtig opladningsteknologi muliggør hurtig opladning (5 V/2 A).
- Batteripakken kan oplades i enheden eller fjernes og oplades separat.
- Enheden kan fungere uden batteri indeni ved direkte strøm fra opladeren.
IP54
- Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger.
- Giver mulighed for at bruge enheden i fugtige og støvede omgivelser.
Modtagertilstand
- Med modtager strækker arbejdsområdet sig til en diameter på 50 m.
- Kompatibel med de fleste modeller af modtagere (arbejdscyklus 5:5) på markedet.
- Har lavere strømforbrug til applikationer, hvor fuld lysstyrke ikke er nødvendig.
Inkluderet i leveringen:
- 1 x krydslinjelaser
- 1 x universalbeslag
- 1 x laserbrille, grøn
- 1 x måltavle, 1 Type C-kabel
- 1 x brugervejledning
- Robust værktøjskuffert med 3D EVA-indlæg
Laserkategori | 2 |
Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde) | 2 mm/10 m |
Område uden modtager | 30 m |
Område med modtager | 50 m |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Længde | 122 mm |
Bredde | 63 mm |
Højde | 100 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)