Rotationshældningslaster digital RLDN-22 Til vandret og lodret arbejde indendørs og udendørs
Hældningslaser RLDN-22
RLDN-22 ROTATIONSLASER, 500M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Særdeles robust med lang levetid og let at betjene
- Displayet viser alle funktioner og hældningsværdier
- Den permanente hældningsovervågning gør RLDN-22 til et måleinstrument med høj præcision
- Justering af dobbelt hældning mod begge akser kan indstilles til to retninger via displayet
- Automatisk højdeovervågning selv i hældningstilstand forhindrer målingsfejl, der skyldes vind, bløde overflader og stød mod stativet
- Variabel omdrejningshastighed til godt udsyn indendørs, til håndholdt modtagerbetjening og til maskinstyring
- Særligt praktisk og præcis justering af hældningsplanerne mod den strukturelle akse ved hjælp af den lodrette bjælke, justeringsfoden og -håndmodtageren
Inkluderet i leveringen:
- Rotationslaservaterpas RL5-22
- Lader
- Genopladeligt Li-ion-batteri
- Manuel justeringbase
- Transporttaske
- Korte instruktioner
- Valgfri: Fjernbetjening
- Overførsel af niveauer og højdekontrol
- Vandret justering indendørs og udendørs
- Opret overflader, der hælder mod én eller to akser
- Lodret justering af gipsvægge, søjler osv.
![]() | |
Laserkategori | 2 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Målenøjagtighed (for længde) | 0.8 mm/10 m |
Batteritype | Li-lon |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | Ca. 18 timer |
Selvnivellerende område (+/-) | 4 grader |
Maks. opbevaringstemperatur | +70 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til +45 °C |
Min./maks. opbevaringstemperatur | -20 til +70 °C |
Maks. modtagerområde | 500 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!