Laserafstandsmåler WDM 6-22
Laserafstandsmåler WDM 6-22
AFSTANDSMÅLER WDM6-22
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intuitiv betjening og nem aflæsning fra alle positioner
- Den grafiske menunavigation af farvedisplayet gør det nemt at bruge afstandsmåleren
- Takket være det indbyggede gyroskop roterer skærmen i alle retninger
Nem dataoverførsel
- Bluetooth® Smart-funktionen gør det muligt automatisk at overføre data for hver måling til det foretrukne softwareprogram, f.eks. Word eller Excel
- Laserafstandsmåleren opretter forbindelse til parrede enheder, f.eks. tablets, computere eller smartphones
Robust, kompakt og praktisk enhed
- Takket være IP54-beskyttelse er enheden beskyttet mod regn og støv
Nem måling fra riller og hjørner og præcis måling fra stativet
- Det forlængede endestykke på 50 mm kan også måles fra riller eller hjørner
- En indirekte måling kan udføres præcist takket være 1/4" messingstativet
Yderligere måleindstillinger
- Den 360-graders hældningssensor muliggør yderligere indirekte målefunktioner som f.eks. digitalt vaterpas
Funktioner
- Engangsafstandsmåling, kontinuerlig måling, min./maks. måling, areal, volumen, fast vinkel, trekantet område, indirekte vandret afstand, hældningsmåling, pythagoræiske tripler, afgrænsefunktion, timer, addition, subtraktion, malerfunktion (område med delvise målinger), hukommelse, personlige favoritter
Inkluderet i leveringen
- 2 x 1,5 AA LiFe-batterier
- Beskyttelsesetui af tekstil
- Lynvejledning
- Sikkerhedsvejledning
Maks. længdemåleområde | 150 m |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | 5000 målinger |
Antal batterier | 2 STK |
Batteritype | Alkali |
Længde | 131 mm |
Bredde | 55 mm |
Højde | 28 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 50 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Målenøjagtighed for længde (+/-) | +/- 1 mm |
Laserkategori | 2 |