Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Laserafstandsmåler LDM 30M

Laserafstandsmåler LDM 30M
AFSTANDSMÅLER WDM 30M

Varenr. 5709300530
EAN 4062856038596

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Præcis laserafstandsmåler, måleområde op til 30 m

Tekniske specifikationer (nøjagtighed ±1,5 mm, rækkevidde 30 m) i henhold til ISO-standard 16331-1



2-komponentkabinet, robust, praktisk enhed


Stødabsorbering med ekstra tykke bløde komponenter



Holdbar


Beskyttet mod støv og vandstænk



3-linjers stort, belyst display


Fremragende læsbarhed



¼" skrue til stativ


Muliggør præcis måling fra stativet



Automatisk laserstråleafbryder og slukning af enheden



Ændring af måleenhed


m/tommer/fod/; decimal og brøk



Sporing (kontinuerlig måling)


Maks./min. afstandsregistrering



Bip-indikation



Funktioner


  • Enkelt afstandsmåling

  • Sporing

  • Addition
Bemærk
  • Laserstråling, kig ikke ind i strålen, klasse 2-laserprodukt

  • Kræver 2 x AAA-batterier (medfølger ikke)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. længdemåleområde

30 m

Antal batterier

2 STK

Batteritype

Alkali

Længde

100 mm

Bredde

36 mm

Højde

23 mm

Min./maks. temperaturforhold

0 til 40 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Målenøjagtighed for længde (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserkategori

2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger