Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Laserafstandsmåler LDM 50S

Laserafstandsmåler LDM 50S
LASERAFSTANDSMÅLER-LDM50S-50M

Varenr. 5709300550
EAN 4062856038602

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Præcis laserafstandsmåler, måleområde op til 50 m

Tekniske specifikationer (nøjagtighed ±1,5 mm, rækkevidde 50 m) i henhold til ISO-standard 16331-1



2-komponentkabinet, robust, praktisk enhed


Stødabsorbering med ekstra tykke bløde komponenter



4-linjers stort, belyst display


Fremragende læsbarhed



Referenceniveau kan ændres


  • Muliggør målinger fra forreste kant på måleværktøj

  • Muliggør målinger fra bageste kant på måleværktøj

  • Muliggør målinger fra midten af gevind på stativ


Multifunktionelt endestykke


Muliggør målinger fra riller og hjørner



¼" skrue til stativ


Muliggør præcis måling fra stativet



Automatisk laserstråleafbryder og slukning af enheden



4 x 90° vinkelmåler


Nivellering, måling af taghældninger eller -stigninger



Ændring af måleenhed


m/tommer/fod/; decimal og brøk



Sporing (kontinuerlig måling)


Maks./min. afstandsregistrering



Timer (selvudløsende)



Bip-indikator


Tillader tænd og sluk



Funktioner


  • Enkelt afstandsmåling

  • Arealberegning

  • Volumenberegning

  • Pythagoras (enkelt/dobbelt indirekte)

  • Addition og subtraktion

  • Vinkelmåler

  • Hukommelse (99 værdier)
Bemærk
  • Laserstråling, kig ikke ind i strålen, klasse 2-laserprodukt.

  • Kræver 2 x AAA-batterier (medfølger ikke)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. længdemåleområde

50 m

Antal batterier

2 STK

Batteritype

Alkali

Længde

115 mm

Bredde

48 mm

Højde

29 mm

Min./maks. temperaturforhold

-10 til 50 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Målenøjagtighed for længde (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserkategori

2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger