Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Detektor MD 12

Detektor MD 12
LÆGTESØGER MD 12

Varenr. 5709300800

EAN 4052703202522

Prisvisning for kunder efter login
Detektor MD 12

Varenr. 5709300800
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
Digital detektor til at finde metal, træ og elektriske kabler

Nem detektering


  • Automatisk kalibrering sikrer hurtig betjening uden målefejl

  • Nem lokalisering af strømførende og spændingsløse kabler

  • Tydelig borevejledning med en trefarvet LED-ring og præcis angivelse af genstandens midte ved hjælp af "midterdetektor"-skala

  • Display med lys betyder, at resultaterne nemt kan aflæses, selv ved svag belysning

  • Tre detekteringsfunktioner: Gipsvægge, metal og strømførende kabel

  • Stor lokaliseringsdybde gør det muligt at lokalisere genstande på op til 120 mm i dybden


Brugervenlig


  • Kompakt og ergonomisk design for komfortabel betjening

  • Lang batterilevetid med automatisk slukning efter 5 minutters inaktivitet
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Detektoren kan bruges inden for en række områder til at lokalisere jernholdige og ikke-jernholdige metaller, træunderkonstruktioner og strømførende kabler. Det gør den ideel til bygge- og renoveringsprojekter, installationer og til montering af fastgørelsesanordninger på vægge og i lofter.

Maks. detektionsdybde

120 mm

Dybde for ståldetektion

120 mm

Dybde for kobberdetektion

80 mm

Dybde for strømførende ledning

50 mm

Dybde for træunderstrukturdetektion

38 mm

Automatisk slukning

5 min

Batteribetegnelse

9 V blok 6LR61; 6AM6

Antal batterier

1 STK

Længde

200 mm

Bredde

85 mm

Højde

32 mm

Maksimal positionsdybde 120 mm
Detekteringsdybde, stål 120 mm
Detekteringsdybde, kobber 80 mm
Detekteringsdybde, strømførende kabler 50 mm
Detekteringsdybde, understrukturer af træ 38 mm
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. BLOCK 6LR61 9V / E

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål