Strop med kamspænde Et stykke
Strop med kamspænde, ét stykke
TRANSPORTSTROP ENDELØS LC250KG B25MM L3M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Optimal tryk- og kraftfordeling ved hjælp af tvinge fremstillet i en støbeproces
- Også velegnet til bundtning af bl.a. løse rør
Surringsstropper med farvet rem er ikke 100% farveægte
I overensstemmelse med EN 12195-2
GS-certificeret
Til fastsurring af erhvervsmæssig og privat last i personbiler, anhængere, palletrucks, varevogne osv.
Design | Et stykke |
Bredde (B) | 25 mm |
Længde (L) | 3 m |
Maks. forlængelse, surringsrem | 5 % |
Farve | Rød |
Produktcertificering | GS-certificeret sikkerhed |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 250 daN |
Standarder | EN 12195-2 |
Materiale | PES -polyester |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |