Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power

Slagnøgle trykl. DSS 1" Premium Power
1. SLAGNØGLE, DSS 1. PREMIUM-POWER
MASTER

Varenr. 57143760
EAN 4053479552002

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fremragende forhold mellem effekt/vægt: Op til 2712 Nm tilspændingsmoment med en vægt på blot 8,1 kg

Udblæsningsluft føres væk fra arbejdsområdet


Forhindrer støv og snavs på fælgen i at blive hvirvlet op



Pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid


Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret motor med 6 lameller



God håndtering med skridsikkert greb, optimal kontrol og lavt lydniveau


Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper



Optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse, altid


Effektindstilling med 3 trin for rotation både med og mod uret

Bemærk
  • Maksimalt anbefalet skruediameter: M38.

  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

DSS 1" premium power

Værktøjsoptag

1 tomme udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

1850 Nm

Maks. frigivelsesmoment

2712 Nm

Lydtryksniveau

106 dB

Vibration

13.4 m/s²

Driftstryk

6.3 bar

Maskinens vægt

8,1 kg

Min. indvendig diameter for slange

13 mm

Luftforbrug

255 l/min.

Forbindelsesgevind

1/2

Længde x bredde x højde

493 x 165 x 183 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel Serie 2000

NIPPEL 1/2 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Vedligeholdelsessæt

SERVICESÆT FEDTPRESSER/TUBE F.TRYKLUFTV.

Til vedligeholdelse af trykluftslagsnøgler
x 1 stk.
Fedttube

FEDTTUBE F. SLAGVÆRK OG DREV

Til vedligeholdelse af trykluftslagskruetrækkere
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.