Ringgaffelnøglesæt
Ringgaffelnøgle, sortiment, 17 dele
RINGGAFFELNØGLESÆT 6-22MM, 17 DELE
Varenr. 575430141
EAN 4053479543840
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Størrelse: 6 - 22 mm
Antal stykker i sortiment/sæt | 17 STK |
Nøglevidde | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm |
Min./maks. nøglevidde | 6-22 mm |
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS6
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS7
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS8
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS9
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS10
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS11
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS12
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS13
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS14
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS15
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS16
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS17
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS18
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS19
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS20
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS21
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS22