Håndsav, Premium til træ
Håndsav med korkhåndtag, belagt
HÅNDSAV, 400MM 2K PREMIUM
Varenr.
5760031040
EAN 4053479245317
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndsav af høj kvalitet med 2-komponent korkhåndtag og specialbelagt klinge
Med to-komponent korkhåndtag
For behageligt arbejde
Specialbelagt klinge
Beskytter klingen mod korrosion og reducerer slitage
Håndtaget har integrerede 90° og 45° vinkler
Nem og hurtig linje- og vinkelmærkning
Hærdede og dobbeltslebne tænder
- Giver ekstremt rene snit og har en fremragende holdbarhed
- Spånaftagning i begge retninger (hurtig penetrationsdybde)
Tandskærm medfølger
Pladelængde | 400 mm |
Længde | 495 mm |
Tænder pr. længdeenhed | 11 STK/cm |