Metalnedstryger
Ergonomisk metalnedstryger
NEDSTRYGER, ERGO
Varenr. 5760071001
EAN 4052712175817
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
Ergonomisk metalnedstryger i trykstøbt aluminium
Ekstremt robust og ridsesikker
Takket være nedstrygeren af høj kvalitet i højtryksstøbt aluminium
Forhindrer, at hånden glider af sav
Takket være pistolgrebet og håndstyret af 2-komponent plast
To savklingepositioner (45° og 90°)
Hurtig klingestramning og udskiftning
Takket være fastgøring af savklingen med kliksystem i håndtaget
Pladelængde | 300 mm |
Længde (L) | 400 mm |
Højde | 135 mm |