Rens til dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfilterrens
DIESEL PARTIKELFILTER RENS, 400ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Løsner og fjerner kulstofaflejringer i partikelfilteret
DPF kan renses uden at skulle afmonteres
Mindsker omkostningerne, da et nyt partikelfilter ikke skal monteres (afhænger af partikelfilterets stand)
Ikke-brændbart
Neutral, aske- og metalfri sammensætning
Fordampning uden restkoncentrationer
Formålet med disse oplysninger er at vejlede dig ud fra vores bedste overbevisning og på baggrund af vores undersøgelser og erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Afmonter temperatur- eller tryksensoren
- Sæt sonden ind i det hul, der fremkommer, og spray i retning af partikelfilteret, indtil beholderen er tom
- Regenerering igangsættes derefter manuelt vha. testeren eller ved at køre en prøvetur
- Gennemgå fejlhukommelsen efter regenerering, og slet om nødvendigt eventuelle fejl. En dåse rækker til et partikelfilter
Rensemidlet til dieselpartikelfiltre anvendes til at afhjælpe ydelsestab eller fejl, der forværres af snavsede dieselpartikelfiltre. Den fulde absorberingsevne genoprettes ved at rense filteret.
Indhold | 400 ml |
Farve | Pink |
Lugt/duft | Aminer |
Kemisk basis | Vand |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 15 Måned/Måneder |
Massefylde | 1.01 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
pH-værdi | 11,47 |
Datablad (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!