Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

I et Rens

I et Rens
I-ET RENS, 600 ML

Varenr. 5861015600

EAN 4053479478401

Prisvisning for kunder efter login
I et Rens

Varenr. 5861015600
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
Effektiv rens til brug i benzin- og dieselmotorer
  • Indeholder aktive stoffer, som løsner og fjerner middelsvære til svære urenheder og aflejringer

  • Høj rensekraft

  • Fjerner overflødigt materiale

  • Skummende rensemiddel

  • Produktet garanterer optimal funktion på de bevægelige dele og sikrer dermed forbedret ydeevne og effektivitet
Bemærk

Rensevirkningen er mest markant med varm motor. Produktet omrystes kraftigt før brug.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Egnet til indsugningssystemer, EGR, turbo og forbrændingskamre.

Instruktioner

Rengøring af indsugning, ventiler og forbrændingskamre



1. Start motoren, og lad den køre, til den er varm


2. Sprøjt med korte intervaller (2-3 sekunder) med pauser på 10 sekunder produktet ind i indsugningsmanifolden. Motorens omdrejningstal skal være imellem 1.500 og 2.000 omdrejninger i minuttet


3.

I tilfælde af genstridige kulstofaflejringer anbefales det at slukke motoren og fjerne samtlige sensorer fra området for derefter at væde delene, der skal behandles


4.

Inden motoren startes igen, anbefales det at tørne den manuelt (uden tænding) for at forhindre beskadigelse af motoren


5.

Efter gennemvædningen anbefales det at afslutte proceduren med ventilrensemiddel til benzin eller luftindsugningsrens i overensstemmelse med anvisningerne



EGR-rengøring (udstødningstilbageføring)



1.

Start motoren, og lad den køre, til den er varm


2. Sluk motoren, og fjern alle sensorer fra området, der skal behandles


3. Sprøjt turborensemidlet ind i udstødningstilbageføringen 2-3 gange med ca. 10 minutters intervaller. Det kan afhængigt af graden af forurening være nødvendigt at gentage proceduren for at opnå de rette resultater


4. Inden motoren startes igen, anbefales det at tørne den manuelt (uden tænding) for at forhindre beskadigelse af motoren



Turborengøring



1. Start motoren, og lad den køre, til den er varm


2. Sluk motoren, og fjern alle sensorer fra området, der skal behandles


3. Sprøjt turborensemidlet ind i turboladerens udstødningsdel. Lad produktet virke i 20-30 minutter og blæs rester af produktet du herefter. Det kan afhængigt af graden af forurening være nødvendigt at gentage proceduren for at opnå de rette resultater



Slutbehandling



Det anbefales efter behandlingen at tilsætte koncentreret benzin- eller dieseladditiv og afprøve køretøjet i 20-30 minutter under varierende grader af belastning.

Indhold

600 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Vandtensid

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

1,026 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger