Forbedrer motoroliens ydeevne
Funktionsforstærker til motorolie
MOTOROLIE ADDITIV, 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forlænger motorens levetid
- Beskytter mod fastbrænding af ventiler
- Løsner aflejringer på harpiksbelagte stempelringe
- Fjerner olieslam og renser tilstoppede oliekanaler
- Neutraliserer aggressive forbrændingssyrer
- Supplerer opbrugte additiver i motorolien
- Minimerer friktionsmodstanden
- Velegnet til olie, der er fortyndet med biobrændstoffer
- Svarer til de nyeste API-motoroliestandarder
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Hæld dåsens indhold i motorolien, hver gang motoren repareres eller i forbindelse med skift af motorolie. Også velegnet til efterfyldning ved kontrol af motorolien for at forbedre smøreevnen.
300 ml rækker til 4,5 liter motorolie. 1. 000 ml rækker til 10 liter motorolie.
Ideel dosering: 10 %. Reducer oliemængden, så motoren ikke overfyldes.
Indhold | 300 ml |
Farve | Grøn |
Lugt/duft | Olieagtig |
Kemisk basis | Kulbrinte |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0.85 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 180 °C |
Datablad (1)