Motoroliesystemrens Til brug i alle benzin- og dieselmotorer
Motoroliesystemrens
MOTOROLIESYSTEMRENS, 400 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Motorer, der er renset for urenheder, kan efterfølgende yde fuld effekt med ren olie.
- Hurtig og skånsom rensningsproces
- Beskadiger ikke pakninger
- Optimerer emissionen af udstødningsgas
- Kompatibel med katalysatorer
- Løsner fastsiddende stempelringe
- Nem at bruge
Ikke egnet til brug i motorcykler med vådkobling
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til alle mineralsk og syntetisk baserede motorolier. Velegnet til benzin- og dieselmotorer.
Hæld den indvendige motorrens i olien, når motorens driftstemperatur er nået. Lad motoren gå i tomgang i ca. 10 minutter. Skift derefter olie og filteret.
Indhold | 400 ml |
Farve | Brun |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Kombination af additiver |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Massefylde | 0.81 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 60 °C |
Blandingsforhold | 400 ml tilstrækkeligt til op til 5 l motorolie |
Datablad (1)