Automatgear additiv
Gearadditiv til aut. gearkasse
AUTOMATGEAR ADDITIV, 150 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskytter mod slid
Sikrer kvaliteten af gearskift
Stopper skumdannelse i gearkassen og opretholder temperaturen på optimalt driftsniveau
Kompatibel med alle olietyper til automatiske gearkasser
Forbedrer gearskift ved lave omgivelsestemperaturer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Bruges hver gang olien i en aut. gearkasse skiftes samt til at forbedre oliens levetid. Tilfør produktet til olien i den automatiske gearkasse. Undgå overfyldning.
Indhold | 150 ml |
Farve | Rød |
Lugt/duft | Olieagtig |
Kemisk basis | Kulbrinte |
Massefylde | 0.855 g/cm³ |
Blandingsforhold | 150 ml til 6-8 liter |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)