Kølertætningsmiddel HP
Kølertætningsmiddel HP
KØLERTÆTNING HP, 150ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tætninger sprækker op til maks. 0,1 mm
Filtersierne til snavsopsamling i kølesystemet forringes ikke
Forebyggende anvendelse ved skift af frostvæske
Tætningseffekt som følge af mikrofine, syntetiske partikler
Indholdet af én dåse er tilstrækkeligt til 10 liter kølervæske
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Anvendes til mikrolækager i toppakningen og slangeforbindelserne samt ved fordampningstab i kølesystemets aggregater.
Hældes direkte i kølesystemet, når motoren er varm. Hældes kun i ekspansionsbeholderen, hvis kølevæsken strømmer via ekspansionsbeholderen. Lad derefter motoren køre i mindst 10 minutter, indtil termostaten åbner, og varmelegemet afgiver varme. Derefter slukkes motoren, kølevæskeniveauet kontrolleres og efterfyldes om nødvendigt
Indhold | 150 ml |
Farve | Blå |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Vand |
Massefylde | 1,01 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
pH-værdi | 9 |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |