AdBlue® Til dieselmotorer med SCR-system til efterbehandling af udstødningsgas
AdBlue
ADBLUE 60L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 32,5 % vandig opløsning for at reducere nitrogenoxidemissioner
- I overensstemmelse med ISO-specifikation ISO 22241-1
Undgå kontakt med hud, øjne og lakken på køretøjet. Fyld kun den angivne tank med AdBlue®
. Må ikke fyldes i dieseltanken. AdBlue® må ikke fortyndes med vand. Udsæt ikke AdBlue® for direkte sollys.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
1,89 liters flaske føres ikke i Danmark
32,5 % vandig ureaopløsning til dieselbiler med SCR-katalysatorer. Til reduktion af nitrogenoxider i udstødningsgassen for at overholde Euro 4/5-emissionsstandarderne (for lastbiler) og Euro 6 (for biler)
Ved påfyldning af AdBlue® skal de relevante oplysninger noteres i betjeningsvejledningen til det køretøj, der skal fyldes.
Indhold | 60 l |
Farve | Transparent |
Lugt/duft | Næsten lugtfri |
Kemisk basis | Urinstof i demineraliseret vand |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1,09 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!