Glasrens
Glasrens CONSUMER LINE
GLASRENS 400 ML - CONSUMERLINE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Efterlader glasoverflader skinnende uden striber eller pletter
- Ideel til spejle, forruder og vinduer
- Fjerner nemt genstridigt snavs som f.eks. fingeraftryk, støv, vejsnavs, nikotin og voksrester fra bilvaskehaller
- Rigtig god materialekompatibilitet på alle overflader
- Silikonefri
Må ikke påføres varme overflader eller i direkte sollys. Den anbefalede driftstemperatur er 10-25 °C. Beskyt mod frost.
Spejle, forruder og vinduer
Spray overfladen fra en kort afstand på mellem 15 og 30 cm. Tør efter med en tør, fnugfri mikrofiberklud. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger Würth-mikrofiberkluden.
Indhold | 400 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 394.583 g |
Farve | Grøn |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)