Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Salgsdisplay med 60 additiver

Benzin/Dieseladditiv sæt 60 dele
ADDITIV SORTIMENT 60 STK.

Varenr. 5861900060

Prisvisning for kunder efter login

Salgsdisplay med 60 additiver

Varenr. 5861900060

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Salgspakke med display, foldere og produkter

Smart salgsdisplay, der præsenterer dine kunder for et udvalg af effektive additiver.



Der medfølger 100 salgsfoldere til holderen på siden af displayet og 12 af hvert af de følgende produkter:


  • Motor Guard Diesel & Hybrid

  • Motor Guard Benzin & Hybrid

  • Power Clean Diesel & Hybrid

  • Power Celan Benzin & Hybrid

  • Filter Clean Diesel & Hybrid


Om displayet:


Stabilt konstrueret i pap med sort overflade. 5 hylder med tilhørende mærkater til hyldefronterne, hvor man selv kan skrive pris. Topskilt med budskab. Samlevejledning medfølger.


Str. 20 x 28 x 169 cm.



Om salgsfolderen:


Salgsfolder der fortæller dine kunder om fordelene ved additiver og hjælper dem med at vælge det rette additiv til deres behov. 100 stk. M65, der passer i brochureholderen.

Antal stykker i sortiment/sæt

60 STK

Produktvægt (pr. vare)

10 kg

Salgsdisplay med 60 additiver indeholdt:

12 x
Motor Guard Diesel

MOTORGUARD DIESEL-ADDTIV 200ML.

Mængde: 12 x
12 x
Motor Guard til benzin og hybrid

MOTORGUARD BENZIN/HYBRID ADDITIV 200ML.

Beskrivelse: Motor Guard til benzin og hybrid hjælper din bil med at genvinde ydeevnen.
Mængde: 12 x
12 x
Power Clean Diesel

POWER CLEAN DIESEL RENS 200ML.

Beskrivelse: One-shot-løsning med kompatibel hætteløs flaske.
Mængde: 12 x
12 x
Power Clean benzin/hybrid

POWER CLEAN BENZIN/HYBRID RENS 200ML.

Beskrivelse: One-shot-løsning med kompatibel hætteløs flaske.
Mængde: 12 x
12 x
Filter Clean Diesel

PARTIKELFILTER CLEAN 200ML.

Beskrivelse: One-shot-løsning med kompatibel hætteløs flaske.
Mængde: 12 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger