Grundingsolie
GRUNDINGSOLIE-FARVELØS-5L
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Giver en god vedhæftning
- Velegnet før brug af efterfølgende træbeskyttelse
Kan anvendes på nyt samt tidligere malet træværk, herunder trykimprægneret træ.
Underlaget skal være rent og tørt, dvs. maks. 18 % fugtighed. Eventuelle alger på træværket behandles med Afrenser. Vejreksponeret, gråt træværk skal slibes eller stålbørstes før behandling, mens tidligere behandlet træværk skrabes eller børstes rent for løse partikler. Gammelt træværk bør grundes inden videre behandling, hvis det er sugende.
Grundingsolien er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påfør med pensel. Nyt træværk bør behandles 1-2 gange, endetræ gerne 3-4 gange. For at undgå skjolder skal grundingsolien påføres jævnt i træårernes længderetning. Træet skal efterbehandles inden 14 dage.
Bemærk: Påføring i stærkt solskin kan give blæredannelse. Dugfald på halvtørre overflader kan give matte skjolder.
Indhold | 5 l |
Kemisk basis | Alkydharpiks |
Farve | Farveløs |
Tørretid | 6 t. |
Min. tørretid | 1 t. |
Betingelser for tørretid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Maks. belægningstykkelse | 1 µm |
Maks. bearbejdningstemperatur | 25 °C |
Tæthed | 0,86 kg/l |
Min./maks. temperaturmodstand | 5 til 80 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. VOC-koncentration | 740 g/l |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 2 År |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 25 °C |