Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

2-komponent epoxy gulvmaling

2-K epoxy gulvmaling
EPW-MALING-RAL 7042 6KG.

Varenr. 5866689012

Prisvisning for kunder efter login

2-komponent epoxy gulvmaling

Varenr. 5866689012

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lugtsvag og vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling med pænt og holdbart resultat

Modstandsdygtig maling med pænt resultat


  • Danner en vandfast og slidstærk film

  • Bestandig over for de fleste kemikalier og opløsningsmidler (syrer dog noget begrænset)
Bemærk

Tåler ikke grundfugt.


Ikke sugende underlag skal primes.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes på beton, puds og hårde bygningsplader og er meget velegnet til industrilokaler, garager, vaskerum, kældre osv.

Instruktioner

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for fedt. Maling og hærder skal opbevares ved stuetemperatur i et døgn inden anvendelse. Glatte overflader matteres/slibes ru. Stålpudset beton slibes med HTC-sliber for at fjerne cementhinden. I rum med gulvafløb kan syreafvaskning anvendes (10 % saltsyreopløsning). Tidligere malede overflader vaskes med affedtende grundrens og efterskylles med vand. Maling og hærder omrøres i minimum 3 min. Brug maskinel omrøring. Malingen kan fortyndes med 10 % vand efter sammenblanding af maling og hærder. Påfør med pensel eller rulle. Sørg for god udluftning under påføring og udhærdning.



Gulner i sollys. For stor lagtykkelse eller dårlig ventilation kan mattere malingen.


Vægt for indhold

6 kg

Indhold

6 l

Kemisk basis

Epoxyharpiks

Farve

Grå - svarende til RAL 7042

Glansniveau

Satinglans

Massefylde

1,20 kg/l

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

VOC-koncentration (CH)

55 %

Maks. ydelse (område)

30 m²

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger