2-komponent epoxy gulvmaling
2-K epoxy gulvmaling
EPW-MALING-RAL 7038 6KG.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modstandsdygtig maling med pænt resultat
- Danner en vandfast og slidstærk film
- Bestandig over for de fleste kemikalier og opløsningsmidler (syrer dog noget begrænset)
Tåler ikke grundfugt.
Ikke sugende underlag skal primes.
Kan anvendes på beton, puds og hårde bygningsplader og er meget velegnet til industrilokaler, garager, vaskerum, kældre osv.
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for fedt. Maling og hærder skal opbevares ved stuetemperatur i et døgn inden anvendelse. Glatte overflader matteres/slibes ru. Stålpudset beton slibes med HTC-sliber for at fjerne cementhinden. I rum med gulvafløb kan syreafvaskning anvendes (10 % saltsyreopløsning). Tidligere malede overflader vaskes med affedtende grundrens og efterskylles med vand. Maling og hærder omrøres i minimum 3 min. Brug maskinel omrøring. Malingen kan fortyndes med 10 % vand efter sammenblanding af maling og hærder. Påfør med pensel eller rulle. Sørg for god udluftning under påføring og udhærdning.
Gulner i sollys. For stor lagtykkelse eller dårlig ventilation kan mattere malingen.
Vægt for indhold | 6 kg |
Indhold | 6 l |
Kemisk basis | Epoxyharpiks |
Farve | Agatgrå RAL 7038 |
Glansniveau | Satinglans |
Massefylde | 1,20 kg/l |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
VOC-koncentration (CH) | 55 % |
Maks. ydelse (område) | 30 m² |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |