Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kunststofprimer SR

Kunststofprimer SR
KUNSTSTOF PRIMER, 400 ML

Varenr. 5867000125
EAN 4053479083155

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kunststofprimer til brug ved pletreparationer på plastdele.

Ensartet påføringshastighed


Jævn, tynd fugtning af bearbejdningsområdet



Stor rækkeevne pga. konstant forstøvningstryk



Fremragende hæfteevne



Tørrer hurtigt

Bemærk

Ikke egnet til PE, styroskum og syntetiske, harpiksbelagte overflader. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til plastdele, f.eks. PP, PP-EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR blødt skum, UP-GF-plast.

Instruktioner

Gør overfladen, der skal behandles, en smule ru, og rens den grundigt med silikonefjerner. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Beholderen omrystes godt i ca. 2 minutter før brug. Påfør et tyndt (1-2 µm) spraylag i en afstand af ca. 20-30 cm. Kan overmales efter ca. 10 minutter med alle kommercielt tilgængelige dæklagssystemer.

Indhold

400 ml

Kemisk basis

Syntetisk harpiks

Farve

Transparent

Massefylde

0.75 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

VOC-koncentration (CH)

728 g/l

Min. belægningstykkelse

1 µm

Maks. belægningstykkelse

2 µm

Min. sprøjteafstand

20 cm

Maks. sprøjteafstand

30 cm

Blyfri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Syrefri

Ja

Klorfri

Ja

Silikonefri

Ja

Vandopløselig

Ja

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. tørretid

15 min.

Maks. tørretid

20 min.

Maks. andel af faste stoffer

2.3 %

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spraydåsetilbehør Spraymaster

SPRAYMASTER

Det praktiske tilbehør til dine spraydåser
x 1 stk.