Lygtepoleringssæt, 155 dele
Startsæt lygtepolering 155 dele
LYGTEPOLERINGSSÆT 155 DELE
Varenr.
5874000155
EAN 4099618065118
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Startsæt til lygtepolering
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Lygtepoleringssæt, 155 dele indeholdt:
25
x
Beskrivelse:
Den perforerede slibeskive til spartelmasse og spartelmasseforbindelser, HS-dæklagsmalinger og vandbaseret maling samt plast og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP).
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
Den perforerede slibeskive til spartelmasse og spartelmasseforbindelser, HS-dæklagsmalinger og vandbaseret maling samt plast og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP).
Mængde:
25
x
1
x
Beskrivelse:
3 stk. påføringssvampe i forskellige farver, så materialesammenblanding undgås
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Polerpads i forskellige grovheder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Top Wool-pads er fremstillet af snoet uld (100 % uld); hver tråd af uldfiber i høj kvalitet er snoet stramt. Det gør at vores pad er effektiv i længere tid. Takket være den hurtigere og langtidsholdbare arbejdsevne opnår du med vores Top Wool-pads en meget effektiv og tidsbesparende polering.
Mængde:
1
x
20
x
Beskrivelse:
Polerskiven til finslibning og efterpolering.
Mængde:
20
x
25
x
Beskrivelse:
Polerskiven til finslibning og efterpolering.
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
Polerskiven til finslibning og efterpolering.
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
Polerskiven til finslibning og efterpolering.
Mængde:
25
x
1
x
Beskrivelse:
Multicoating forsegling
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til genopfyldning af sortiment til lygtepoleringssættet
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til behandling af stærkt forvitrede køretøjsforlygter
Mængde:
1
x
3
x
Beskrivelse:
Mikrofiberklud til professionel vedligeholdelsesrengøring og service af køretøjer
Mængde:
3
x
1
x
Beskrivelse:
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.