Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SHARK Pro universaldyvel i plast

Universaldyvel i plast Shark Pro
ZEBRA SHARK W-ZX DYVEL 5X28 3-4

Varenr. 590620528

EAN 4056807521299

Prisvisning for kunder efter login
SHARK Pro universaldyvel i plast

Varenr. 590620528

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Alsidig plastdyvel, der danner rifling i hulrum og udvider sig i massive byggematerialer

Sikker forbindelse


  • Antirotationsanordning eller drejelås forhindrer drejning i borehullet

  • Patenteret dyvelhoved får ankerskaftet til at danne rifling, når skruen skrues i

  • Muliggør rifling i alle fordybninger og ekspansion i alle massive materialer


Hurtig at montere


  • Lavt installationsmoment og højt gennemtræksmoment


Ideel til for- og gennemstiksmontage


  • Dyvlen glider ikke dybere ind på grund af kraven

  • Indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse ved gennemstiksmontage


Robust og alsidig


  • Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning

  • UV-bestandig i op til seks uger

  • Fremstillet af førsteklasses polyamid (nylon)

  • Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Bemærk

Til montering anbefaler vi dyvelskruen.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Universaldyvel i plast

  • I beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader

  • Egnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædetørrere, henvisningsskilte, bevægelsessensorer osv.

  • Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind, f.eks. ASSY-D)

Ankerdiameter

5 mm

Materiale

PA - polyamid

Farve

Antracit

Ankerlængde (l)

28 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

5 mm

Borehulsdybde (t)

40 mm

Kantafstand (a r)

30 mm

Indlejringsdybde (h s)

27 mm

Min./maks. påkrævet skruediameter

3-4 mm

Nødvendig skruelængde (l s)

Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Ydelsesdata
Dyveldiameter [mm] 5 6 8 10 12 14
Anbefalede belastninger1) Beton ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Massive mursten ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Lodret hulsten ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Hule kalksandsten ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Porebeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipsplade d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipsplade d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipsfiberplade (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Andre monteringsanbefalinger:
Kantafstand ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Skruediameter i byggematerialer af paneltypen dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Skruelængde ls [mm] Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + dyvellængde + skruediameter
1) Disse værdier gælder ved brug af træskruer med den største skruediameter.
2) Borehullet skal laves med et roterende bor (uden slagpåvirkning).
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blæsebold til borehulsrengøring

BLÆSEBOLD

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter