SHARK Pro universaldyvel i plast
Universaldyvel i plast Shark Pro
ZEBRA SHARK W-ZX DYVEL 6X35 4-5
Varenr. 590620635
EAN 4056807521312
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikker forbindelse
- Antirotationsanordning eller drejelås forhindrer drejning i borehullet
- Patenteret dyvelhoved får ankerskaftet til at danne rifling, når skruen skrues i
- Muliggør rifling i alle fordybninger og ekspansion i alle massive materialer
Hurtig at montere
- Lavt installationsmoment og højt gennemtræksmoment
Ideel til for- og gennemstiksmontage
- Dyvlen glider ikke dybere ind på grund af kraven
- Indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse ved gennemstiksmontage
Robust og alsidig
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
- UV-bestandig i op til seks uger
- Fremstillet af førsteklasses polyamid (nylon)
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.
- Universaldyvel i plast
- I beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader
- Egnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædetørrere, henvisningsskilte, bevægelsessensorer osv.
- Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind, f.eks. ASSY-D)
Ankerdiameter | 6 mm |
Materiale | PA - polyamid |
Farve | Antracit |
Ankerlængde (l) | 35 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (t) | 45 mm |
Kantafstand (a r) | 80 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 34 mm |
Min./maks. påkrævet skruediameter | 4-5 mm |
Nødvendig skruelængde (l s) | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
| Ydelsesdata | ||||||||
| Dyveldiameter [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Anbefalede belastninger1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Massive mursten ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Lodret hulsten ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Hule kalksandsten ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Porebeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipsplade d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipsplade d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipsfiberplade (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Andre monteringsanbefalinger: | |||||||
| Kantafstand | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Skruediameter i byggematerialer af paneltypen | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Skruelængde | ls [mm] | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + dyvellængde + skruediameter | |||||
| 1) Disse værdier gælder ved brug af træskruer med den største skruediameter. 2) Borehullet skal laves med et roterende bor (uden slagpåvirkning). | |||||||
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET