Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SHARK Pro universaldyvel i plast

Universaldyvel i plast Shark Pro
ZEBRA SHARK W-ZX DYVEL 8X46 4,5-6

Varenr. 590620846

EAN 4056807521336

Prisvisning for kunder efter login
SHARK Pro universaldyvel i plast

Varenr. 590620846

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Alsidig plastdyvel, der danner rifling i hulrum og udvider sig i massive byggematerialer

Sikker forbindelse


  • Antirotationsanordning eller drejelås forhindrer drejning i borehullet

  • Patenteret dyvelhoved får ankerskaftet til at danne rifling, når skruen skrues i

  • Muliggør rifling i alle fordybninger og ekspansion i alle massive materialer


Hurtig at montere


  • Lavt installationsmoment og højt gennemtræksmoment


Ideel til for- og gennemstiksmontage


  • Dyvlen glider ikke dybere ind på grund af kraven

  • Indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse ved gennemstiksmontage


Robust og alsidig


  • Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning

  • UV-bestandig i op til seks uger

  • Fremstillet af førsteklasses polyamid (nylon)

  • Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Bemærk

Til montering anbefaler vi dyvelskruen.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Universaldyvel i plast

  • I beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader

  • Egnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædetørrere, henvisningsskilte, bevægelsessensorer osv.

  • Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind, f.eks. ASSY-D)

Ankerdiameter

8 mm

Materiale

PA - polyamid

Farve

Antracit

Ankerlængde (l)

46 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

8 mm

Borehulsdybde (t)

55 mm

Kantafstand (a r)

80 mm

Indlejringsdybde (h s)

45 mm

Min./maks. påkrævet skruediameter

4,5-6 mm

Nødvendig skruelængde (l s)

Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Ydelsesdata
Dyveldiameter [mm] 5 6 8 10 12 14
Anbefalede belastninger1) Beton ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Massive mursten ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Lodret hulsten ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Hule kalksandsten ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Porebeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipsplade d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipsplade d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipsfiberplade (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Andre monteringsanbefalinger:
Kantafstand ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Skruediameter i byggematerialer af paneltypen dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Skruelængde ls [mm] Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + dyvellængde + skruediameter
1) Disse værdier gælder ved brug af træskruer med den største skruediameter.
2) Borehullet skal laves med et roterende bor (uden slagpåvirkning).

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger