SHARK Pro universaldyvel i plast
Universaldyvel i plast Shark Pro
ZEBRA SHARK W-ZX DYVEL 10X56 6-8
ZEBRA-SHARK




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikker forbindelse
- Antirotationsanordning eller drejelås forhindrer drejning i borehullet
- Patenteret dyvelhoved får ankerskaftet til at danne rifling, når skruen skrues i
- Muliggør rifling i alle fordybninger og ekspansion i alle massive materialer
Hurtig at montere
- Lavt installationsmoment og højt gennemtræksmoment
Ideel til for- og gennemstiksmontage
- Dyvlen glider ikke dybere ind på grund af kraven
- Indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse ved gennemstiksmontage
Robust og alsidig
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
- UV-bestandig i op til seks uger
- Fremstillet af førsteklasses polyamid (nylon)
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.















- Universaldyvel i plast
- I beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader
- Egnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædetørrere, henvisningsskilte, bevægelsessensorer osv.
- Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind, f.eks. ASSY-D)
Ankerdiameter | 10 mm |
Materiale | PA - polyamid |
Farve | Antracit |
Ankerlængde (l) | 56 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (t) | 65 mm |
Kantafstand (a r) | 80 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 55 mm |
Min./maks. påkrævet skruediameter | 6-8 mm |
Nødvendig skruelængde (l s) | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.