Sømdyvel SHARK® Hammer type SK
SHARK HAMMER-sømdyvel undersænket flange type SK
ZEBRA SHARK SØMDYVEL PZ2 UH 6X60
Varenr. 590631660
EAN 4061975320049
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
Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med undersænket søm fremstillet af forzinket stål
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Anker- og sømskrue er færdigsamlet, så det er ikke nødvendigt at søge efter den passende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C
- Til undersænket og fremspringende finish
- Undersænket hoved forsænkes automatisk i blødt træ
- Halogenfri
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer-størrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikke-strukturelle opgaver
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikke-strukturelle opgaver (undtagelse: mål M8 x 45)
| Ydelsesdata | Egenskabsværdier | |||
| Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | ||
| Tilladt trækbelastning | Beton B25 eller C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Kalksandsten KS 12 | – | 0,12 | ||
| Hul kalksandsten KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Tilspændingsmoment (kun GEVIND-type) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Sættedybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Gevinddiameter (kun GEVIND-type) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Gevindlængde (kun GEVIND-type) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nom. diameter på bor | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Huldia. i sammenl. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Anvendelsesområde
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer-størrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikke-strukturelle opgaver
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikke-strukturelle opgaver (undtagelse: mål M8 x 45)
Anvendelsesområde
- Kan bruges i beton og murværk
- Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ, metal, vvs-, sanitets- og elektriske anvendelser, f.eks. fastgørelse af firkanttømmer, lægter, tynde metalplader og alle komponenter til forsænket montering
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 60 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 30 mm |
Indlejringsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 35 mm |
Huldiameter i komponent (d f) | 6,5 mm |
Søm, materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Indvendig kærv | Z2 |