SHARK TWIST 2C universaldyvel
2-komponent universaldyvel i plast Shark TWIST
SHARK TWIST DYVEL 6X36




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Én dyvel. Otte rifler.
- Kan indstilles til at flugte med kun én finger uden behov for en hammer
- Nem at skrue i, hvilket giver mulighed for hurtig fastgørelse
Til universel brug
- Til fastgørelse af komponenter i forbindelse med en skrue med trægevind og metrisk gevind
- Hver dyvelstørrelse kan kombineres med flere skruediametre
Højt niveau af sikkerhed
- Ottesidet rifling med ekstremt stor kontaktflade giver sikker forbindelse
- Høje belastningsværdier for dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system i beton og murværk sammen med dyvelskruen, der er dokumenteret i ETA-vurdering, for større sikkerhed
- Lavt monteringsmoment og højt overspændingsmoment
- Overskruningsbeskyttelse, forhindrer overspænding af dyvlen i borehullet
Holdbarhed og modstandsdygtighed
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
- UV-bestandig i op til seks uger
Bredt udvalg af fastgørelsesmuligheder
- Ideel til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Anden fordel
- Takket være den særlige plastsammensætning i SHARK TWIST kan selv skruer med metrisk gevind skrues ind uden problemer, f.eks. gevindtappe eller -stænger til ophængte emner i VVS-installationer eller metriske skruer
ETA-22/0877
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.


















ETA-22/0877
- Universaldyvel i plast
- Kan anvendes i beton, massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, hule kalksandsten, porebeton, gipsplader, fibergipsplader
- Velegnet til fastgørelse af lette til mellemstore belastninger som f.eks. gardinstænger, væghylder, letvægtskabinetter til ophængning, billedrammer, spejle, lamper, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndvaske, håndklædeskinner, henvisningsskilte og bevægelsesdetektorer
Ankerdiameter | 6 mm |
Materiale | Polypropylen - PP/polyamid - PA |
Farve | Hvid, Antracit |
Ankerlængde (l) | 36 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (t) | 45 mm |
Kantafstand (a r) | 80 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 35 mm |
Min./maks. påkrævet skruediameter | 4-5 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 50 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!