W-VD-A/F W-VD-A gevindstang varmgalvaniseret stål
Gevindstang W-VD-A/F stål varmgalvaniseret
GEVINDSTANG V.G. Ø12X160MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)
Supplerende udstyr til ikke-godkendte anvendelser
Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:
- Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1: ETA-17/0127
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1: ETA-09/0040
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7: ETA-12/0569
Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:
- Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7 - urevnet beton
W-VD-A/F (varmgalvaniseret stål) kan bruges i tørre indendørs områder
Metrisk ankerdiameter | M12 |
Egenskabsklasse | 5,8 |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 35 mm |
Ankerlængde (l) | 160 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 110 mm |
Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0) | 14 mm |
Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0) | 14 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 110 mm |
Godkendelse | ETA-05/0034 |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |