Betonskrue med sekskantet hoved og stor skive W-BS/S
Betonskrue W-BS, type S m. stor skive ST galv.
BETONSKRUE FZB 10X240 NV 15
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Meget høje belastninger
- Mindste afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger
- Seismisk eksponering, ydelseskategori C1 og C2
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede maksimale nominelle moment skal overholdes.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger
- Seismisk eksponering, ydelseskategori C1 og C2
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse:
Beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Særligt velegnet til fastgørelser i trækonstruktioner i beton:
- Montering af f.eks. støttebjælker, sveller, åser, baldakiner, træunderstrukturer osv.
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 240 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 185 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 165 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 155 mm |
Gevinddiameter | 12 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10.0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 65 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 85 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 95 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 55 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 75 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 85 mm |
Nøglevidde | Skruenøglestørrelse 15 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Skivediameter | 44 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 14.0 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande yM, der er reguleret i evalueringen/godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. For en kombination af træk- og forskydningsbelastninger henvises til de relevante retningslinjer for kantafstand og ankergrupper, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker. |
Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 14 | ||
Bredde over fladerne | [mm] | WS15 | ||
Spændeskivediameter | dw [mm] | 44 | ||
Spændeskivetykkelse | tw [mm] | 4 | ||
Skruehovedhøjde | hn [mm] | 10 | ||
Maks. nominelt moment for tangential slagskruetrækker | Timp,max [Nm] | 400 |