Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

Betonskrue W-BS stål forzinket type S
BETONSKRUE FZB 6X40 NV 13

Varenr. 5929126005
EAN 4046777684872

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
  • Til forankring i beton og murværk

  • Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder (størrelse 6-14)

  • Fastgørelse kan justeres op til to gange efter montering (størrelse 6-14), f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)

  • Meget høje belastninger

  • Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning

  • Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:


  • Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60

  • Anvendes i frisk beton

  • Flere anvendelser


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016



Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Bemærk

Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til montering. Det anbefalede maksimale nominelle moment skal overholdes.


Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:


  • Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60

  • Anvendes i frisk beton

  • Flere anvendelser


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016



Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6-14):


I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)



Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:


  • I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)


Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-10):


  • I fast kalciumsilikatsten og hulsten

  • I massiv mursten


Velegnet til fastgørelse af medium til svær belastning i beton og let til medium belastning i murværk:


  • Fastgørelse af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelbakker, rør, gelændere, udstyr til byggepladser osv. i gennemstiksmontage

  • Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)

  • Fastgørelser, der er udsat for brand


W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold



Midlertidig fastgørelse af udstyr til byggepladsen kan udføres indendørs og udendørs



Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)

Ankerstørrelse

6 mm

Ankerlængde (l)

40 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 1)

5 mm

Gevinddiameter

7.5 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

6.0 mm

Borehulsdybde (h 1,1)

40 mm

Indlejringsdybde (h nom1)

35 mm

Nøglevidde

NV13

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Skivediameter

15 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

8.0 mm

Hovedtype

Sekskant

Afstand mellem spændestrenge og boret hul ap ≥ [mm] 50
Nominelt bor ∅ d0 [mm] 6
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 8
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Bredde over fladerne [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Spændeskivediameter dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Skruehovedhøjde hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Maks. nominelt moment for slagnøgle Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blæsebold til borehulsrengøring

BLÆSEBOLD

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter
x 1 stk.