Betonskrue med stort panhoved W-BS/S
Betonskrue W-BS stål forz. stort panhoved type P
BETONSKRUE FZB 6X40 TX 30




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder
- Ekstra stort panhoved med stor kontaktflade
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter montering, f.eks. for at justere skinner eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Høj belastning
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved montering med en tangential slagnøgle skal det anbefalede maksimale nominelle tilspændingsmoment overholdes. Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
















Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 6):
- I fast kalciumsilikatsten og hulsten
- I massiv mursten
Attraktivt hovedgeometri med stor hovedkontaktflade, velegnet til fastgørelse af medium belastning i beton og lette til medium belastninger i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. montageskinner, paneler, plader, brandsikringspaneler, gelændere, metalprofiler, beslag, træunderkonstruktioner osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 40 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 5 mm |
Gevinddiameter | 7.5 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6.0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Indvendig kærv | TX30 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hoveddiameter | 18 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8.0 mm |
Hovedtype | Panhoved |
Generelle monteringsparametre i murværk: | ||||
Ankerstørrelse | Diameter | 6 | ||
Nominel indskruningsdybde | hnom | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
Nominel bordiameter | d0 | [mm] | 6 | |
Diameter for skærekanter | dcut ≤ | [mm] | 6,4 |
Ydelsesdata for et individuelt anker i massivt og hulstensmurværk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
Ankerstørrelse | Nominel indskruningsdybde | Anbefalet trækbelastning | Anbefalet tværbelastning | Min. kantafstand | Min. mellemrum | Afstand fra fuger | Maks. tilspændingsmoment ved manuel montering | Maks. tilspændingsmoment ved montering med bore-/skruemaskine | Montering ved hjælp af tangential slagnøgle | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Massiv kalciumsilikatsten KS NF i overensstemmelse med EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 26 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
Silka XL massiv kalciumsilikatsten KS 12DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 14 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm |
Ydelsesdata i beton – fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | ||
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 |
Installationsparametre i formonterede hule loftspaneler | ||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |
Mindste akseafstand | smin [mm] | 100 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 100 |
Mindste afstand mellem grupperne af ankre | amin [mm] | 100 |
Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge og boret hul | ap ≥ [mm] | 50 |
Installationsparametre i beton | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Mindste akseafstand | smin [mm] | 35 | 40 | |
Akseafstand | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Kantafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Data for ydeevne i forbelastede betonlofter med hul kerne i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Spejltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i forbelastede betonlofter med hul kerne5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande yM, der er reguleret i evalueringen/godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. For en kombination af træk- og forskydningsbelastninger henvises til de relevante retningslinjer for kantafstand og ankergrupper, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker. 3) De tilladte belastninger blev bestemt uden hensyn til aksial påvirkning og kantafstanden. 4) Antal fastspændingspunkter ≥ 3 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm ≤ 1,4 kN eller antal fastspændingspunkter ≥ 4 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm≤ 2,1 kN. De tilladte belastninger kan øges, hvis konstruktionen viser, at kravene til styrken og stivheden af den komponent, der skal fastgøres, stadig er opfyldt, selv efter fejl i en forankring med hensyn til den maksimale driftseffektivitet og bæreevne. 5) Monteringsdataene skal overholdes. |
Ydelsesdata i betonankre i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | |||||
Dyvelstørrelse [mm] | 5 | 6 | |||
Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Ankre i beton i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!