Betonskrue med indvendigt gevind W-BS/S
Betonskrue W-BS type l forzinket stål
BETONSKRUE FZB 6X35 NV 13
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder
- Med muffe og M8/M10 kombineret indvendigt gevind
- Høj belastning
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering, særligt over hovedhøjde, og øjeblikkelig bæreevne
- Fastgørelsen kan justeres op til to gange efter montering (se monteringsvejledningen)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6, kun trækbelastning)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Ved montering med en tangential slagnøgle skal det anbefalede maksimale nominelle tilspændingsmoment overholdes. Det angivne maksimale tilspændingsmoment for monteringen skal overholdes ved montering af fastgørelseselementerne. Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6, kun trækbelastning)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 6):
- I fast kalciumsilikatsten og hulsten
- I massiv mursten
Den mest enkle løsning til ophæng med gevindstænger i størrelserne M8 og M10. Meget effektiv fastgørelsesløsning i beton til mange anvendelser, der involverer teknisk bygningsudstyr som f.eks. inden for sanitær installation, aircondition og elektrisk installation
Velegnet til fastgørelse af medium belastninger i beton og let til medium belastninger i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. enkeltrørs- og ventilationsanlæg, ophængte understrukturer i lofter, områder med kabel- og rørbakker
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (i beton)
- Fastgørelser, der er udsat for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Gevinddiameter | 7,5 mm |
Ankerlængde (l) | 35 mm |
Hovedtype | Sekskant |
Forbindelsesgevind | M8 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Nøglevidde | NV13 |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8 mm |
Ydelsesdata i beton – fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Nominel skruedybde | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | ||
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | ||
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 |
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Ankre i beton i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 2,8 | 3,3 | ||
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 | ||||
Ydelsesdata i betonankre i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 35 | 55 |
Data for ydeevne i forbelastede betonlofter med hul kerne i henhold til ETA-16/0128 | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Spejltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i forbelastede betonlofter med hul kerne5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande yM, der er reguleret i evalueringen/godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. For en kombination af træk- og forskydningsbelastninger henvises til de relevante retningslinjer for kantafstand og ankergrupper, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker. 3) De tilladte belastninger blev bestemt uden hensyn til aksial påvirkning og kantafstanden. 4) Antal fastspændingspunkter ≥ 3 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm ≤ 1,4 kN eller antal fastspændingspunkter ≥ 4 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm≤ 2,1 kN. De tilladte belastninger kan øges, hvis konstruktionen viser, at kravene til styrken og stivheden af den komponent, der skal fastgøres, stadig er opfyldt, selv efter fejl i en forankring med hensyn til den maksimale driftseffektivitet og bæreevne. 5) Monteringsdataene skal overholdes. |
Installationsparametre i beton | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Mindste akseafstand | smin [mm] | 35 | 40 | |
Akseafstand | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Kantafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Minimumstykkelse komponent | hmin [mm] | 80 | ||
Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 | ||
Diameter for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 | ||
Bredde over fladerne | [mm] | WS13 | ||
Skruehovedhøjde | hh [mm] | 26,5 | ||
Spændeskivediameter | dw [mm] | 25 | ||
Indvendigt gevind | M8/M10 | |||
Maks. nominelt moment for tangential slagskruetrækker | Timp,max [Nm] | 160 | ||
Installationsmoment | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
1) For ankre i et redundant ikke-strukturelt system |
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 |
Installationsparametre i formonterede hule loftspaneler | ||
Mindste akseafstand | smin [mm] | 100 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 100 |
Mindste afstand mellem grupperne af ankre | amin [mm] | 100 |
Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge og boret hul | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 |
Ydelsesdata for et individuelt anker i massivt og hulstensmurværk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
Ankerstørrelse | Nominel indskruningsdybde | Anbefalet trækbelastning | Anbefalet tværbelastning | Min. kantafstand | Min. mellemrum | Afstand fra fuger | Maks. tilspændingsmoment ved manuel montering | Maks. tilspændingsmoment ved montering med bore-/skruemaskine | Montering ved hjælp af tangential slagnøgle | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Massiv kalciumsilikatsten KS NF i overensstemmelse med EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 26 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL massiv kalciumsilikatsten KS 12DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 14 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Kalciumsilikathulsten KS L, 3DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 17 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Mursten Mz i overensstemmelse med DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 21 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
Bemærkninger: For yderligere oplysninger om trykfasthed, mellemrum, kantafstande og monteringspositioner henvises til ETA-23/0196 For at bestemme den tilladte belastning er der taget højde for den delvise sikkerhedsfaktor fra ETA γM=2,5 på modstandssiden og en delvis sikkerhedsfaktor γF=1,4 på stødsiden. De angivne værdier gælder for et individuelt anker i murværk med fvko: 0,15 [N/mm²] og σd: 0,2 [N/mm²]. For kombinationer af træk- og tværbelastninger, bøjningsmomenter eller reducerede mellemrum og kantafstande henvises til ETA-23/0196. Der skal også fremlægges dokumentation for fjernelse af sten. |
Generelle monteringsparametre i murværk: | ||||
Ankerstørrelse | Diameter | 6 | ||
Nominel indskruningsdybde | hnom | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
Nominel bordiameter | d0 | [mm] | 6 | |
Diameter for skærekanter | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
Borehulsdybde | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
Gennemgående hul i fastgørelseselementet | df ≤ | [mm] | 8 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!