MIG/MAG-svejsesystem MIG 500 SYN
MIG/MAG-SVEJSESYSTEM500A
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
IGBT-teknologi
Teknologien giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” – elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
Aftagelig trådfremføringsenhed
Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med 5 m langt kabel, hvilket giver større mobilitet for svejseren
Synergifunktion
Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 1,0/1,2 mm og 1,2/1,6 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse.
- Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.
Husk påfyldning af kølevæske inden brug.
Nominel spænding | 400 V |
Svejsetråd | Stål/rustfrit stål, diameter 1,0 - 1,6 mm |
Min./maks. strøm | 40-500 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 60 % |
Typebeskrivelse | MIG 500 SYN |
Maks. strøm | 500 A |
Svejsestrøm ved maks. strøm (40 °C) | 500 A |
Kabellængde | 3 m |
Tykkelse for svejsemateriale | Stål, op til 10 mm |
Længde | 1070 mm |
Maskinens vægt | 63,500 kg |
Bredde | 610 mm |
Højde | 1580 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
RoHS-kompatibel | Ja |
MIG/MAG-Svejsemaskine 500 SYN indeholdt:

SP-WELDING TORCH 4M
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.