MIG/MAG-SVEJSEMASKINE MIG 500 PULSE
MIG/MAG-svejsesystem MIG 500 PULSE
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE 500 PULS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
IGBT-teknologi
Den nyeste og mest avancerede transistorteknologi gør det muligt at svejse med høj ydeevne! Ingen transformer, ingen MOSFET, den mest moderne IGBT!
Meget god svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas.
Indbygget synergifunktion
Kan bruges i længere perioder
Væskekøling muliggør længere anvendelse
Overbelastningsbeskyttelse
Termisk kontrol forhindrer overophedning af maskinen
Pulsprogram
- Svejsning af aluminium og aluminiumlegeringer fra 1 mm metalpladetykkelse og fremefter
- Proces med meget få svejsestænk (færre punkter, der angribes af korrosion)
- Stabil bue i alle positioner, selv ved svejsning af de tyndeste aluminiumsplader
- Bedre effekt, f.eks. uden hakker, resulterer i æstetisk tiltalende svejsesøm
Meget brugervenlig for svejseren
Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med et 5 m langt kabel
Elektriske komponenter virker ved temperaturer op til 180 °C
Varmeisoleringsklasse "H"
Praktisk svejsning
Kan omskiftes imellem 2/4-T-punktsvejsning
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 1,0/1,2 mm og 1,2/1,6 mm
- Apparatet leveres uden strømstik.
- Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.
Ideel til svejsning af stål, rustfrit stål, aluminium og legeringer, MIG/MAG pulssvejsning til særlige formål.
Nominel spænding | 380 V/AC |
Svejsetråd | Aluminium, diameter 0,8 - 1,6 mm |
Min./maks. strøm | 30-500 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 60 % |
Typebeskrivelse | MIG500PULSE |
Maks. strøm | 500 A |
Trådforsyningsrulle for stål | 1,6 mm |
Kabellængde | 4 m |
Længde | 1095 mm |
Maskinens vægt | 123 kg |
Bredde | 525 mm |
Højde | 1650 mm |
Trådforsyningsrulle for rustfrit stål | 1,6 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
RoHS-kompatibel | Ja |
SP-WELDING TORCH 4M
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!