Plasmaskærer POWERCUT 70S
Plasmaskæremaskine POWERCUT 70S
PLASMASKÆRE-POWERCUT70S
Varenr. 5952200070
EAN 4062856156320
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” – elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
Teknologi giver fejlfri sskæring ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Skæretykkelse
Maks. skæretykkelse er 22 mm (kræver efterfølgende bearbejdning). Optimal skæretykkelse op til 16 mm, uden behov for yderligere kantbehandling
Justering af strømstyrke
Nem justering af strømstyrke med enkelt knap og digitalt display
Effekt
3-faset maskine - yderligere reduceret risiko for spændingsudsving
Praktisk skæring
Kan omskiftes imellem 2T og 4T-skæring
Advarselslys
Angiver tilstanden for gasindgang
Kræver tilførelse af trykluft med 3-6 bar
Apparatet leveres uden et strømstik, som skal installeres i henhold til den oversigt, der leveres sammen med apparatet.
Kræver tilførelse af trykluft med 300 l/min.
Nominel spænding | 380 V |
Maks. skæretykkelse for stål | 22 mm |
Min./maks. strøm | 25-70 A |
Maks. effekt | 7,9 kVA |
Hovedsikring | 16 A |
Længde for brænder | 5 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Luftforbrug | 300 l/min. |
Maskinens vægt | 17 kg |
Højde | 440 mm |
Længde | 550 mm |
Bredde | 250 mm |
SP- EARTH CABLE 16MM2