TIG AC/DC PULSSVEJSEMASKINE 200S AC/DC
Svejsesystem TIG 200S AC/DC
TIG-SVEJSER 200 AC/DC
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding mulig via trykknap, der kan skiftes til almindelig tænding
Alsidig
Aluminiumssvejsning også mulig med AC/DC
3-i-1: TIG 200-pulssvejsefunktioner
- TIG AC/DC
- TIG PULS
- MMA
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Referencestrøm
Lave referencestrømværdier giver mulighed for arbejde på installationer med 20 A sikring
Justeringer til præcis svejsning af tynde metalplader
- Højfrekvent pulstilstand giver en præcis svejsesøm på tynde metalplader eller rør
- Tilgængelige justeringer: Gasflow før og efter svejsning, start-/slutstrøm, øvre/nedre strøm i puls, pulsfrekvens, pulsbredde
Ideelt til TIG-svejsning af tyndt aluminium samt plader og rør af rustfrit stål.
Nominel spænding | 230 V |
Svejseelektroder | 1,5 - 5,0 mm |
Svejsestænger til TIG-svejsning | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. elektrodesvejsestrøm | 5-170 A |
Min./maks. TIG-svejsestrøm | 5-200 A |
TÆNDT-tid ved maks. strøm (40 °C) | 35 % |
Produktvægt (pr. vare) | 24,900 kg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Højde | 140 mm |
Bredde | 240 mm |
Længde | 500 mm |
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!