Cylinderhovedskrue med lige kærv, sortiment 1350 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 84
DIN 84, stål, forzinket, Sysko
M-SKRUE DIN84 FZB SORT. 1350STK


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 84 er trukket tilbage og erstattet af ISO 1207. Der er begrænset lighed (nominel Ø
Standarder | DIN 84 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1350 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 4381,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M3X10
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M3X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M3X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M3X25
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X10
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X25
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X10
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X30
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X40
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X16
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X20
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X25
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M6X30
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.