Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 333 dele i systemkuffert 4.4.1.
ISO 4017, stål 8.8 forzinket 333 dele Sysko
SÆTBOLT ISO4017 8.8 FZB SORT. 333STK
Varenr. 5964005702
EAN 4058794052695
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
Antal stykker i sortiment/sæt | 333 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 9763,000 g |
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X16
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X20
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X25
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X30
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV16 FZB M10X20
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV16 FZB M10X25
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV16 FZB M10X30
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV16 FZB M10X40
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV18 FZB M12X30
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV18 FZB M12X35
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV18 FZB M12X40
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV18 FZB M12X50