Sortiment med stålsætbolte
DIN 933, stål 8.8, galvaniseret, 230 stk. Sysko
SÆTBOLT DIN933 8.8 FZB SORT. 230STK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Galvaniserede stålsætbolte 8.8
DIN 933.
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindtype | M |
Antal stykker i sortiment/sæt | 230 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 5800 g |
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV17 FZB M10X25
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV17 FZB M10X35
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV17 FZB M10X50
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV19 FZB M12X25
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV19 FZB M12X35
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV19 FZB M12X50
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X25
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X35
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X50
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X25
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X35
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X50
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.