Maskinskruesortiment Undersænket A2 TX M5-M6
ISO 14581 A2 070 rustfrit stål M5-M6 TX 1000 dele
M.SKRUE UH TX M5-M6 ISO14581 A2 1000STK
Varenr. 5964012909
EAN 4068362095245
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udvalg af TX maskinskruer, møtrikker og skiver
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 070 |
Overflade | Almindelig |
Kærvtype | Indvendig TX |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1000 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X10
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X16
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X20
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X30
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X40
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X50
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X10
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X16
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X20
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X30
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X40
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX30 M6X50
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.